Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 90 ES, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 60 mm | Diametro interno: 90 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:GE 90 ES
Rubix:160000000402388
Produttore:6879
EAN:7316576609480
SNODI SFERICI GE 90 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 90 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x130x90 mm
Peso2690,6 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza60 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr490000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
172,82 IVA esclusa
/ Unità
210,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.