Cuscinetti radiali a sfere INA GE12-AW-A, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE12-AW-A
Rubix:170000000524676
Produttore:0066681940000
EAN:4012802536294
0066681940000-SNODO SFERICO GE12-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066681940000-SNODO SFERICO GE12-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70,6 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza13 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,071 kg
Spessore9,3 mm
Carico statico di base, assiale - C0a162000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca97300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
96,22 IVA esclusa
/ Unità
117,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.