Cuscinetti radiali a sfere INA GE15-DO-E, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE15-DO-E
Rubix:999221206044614
Produttore:0973603330000
EAN:4064327550798
0973603330000-SNODO SFERICO GE15-DO-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973603330000-SNODO SFERICO GE15-DO-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole)
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale a strisciamento, richiede manutenzione (acciaio/acciaio)
Peso0,026 kg
Spessore9 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr16900 N
8,57 IVA esclusa
/ Unità
10,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.