Cuscinetti radiali a sfere SKF GEM 25 ES-2RS, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 25 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEM 25 ES-2RS
Rubix:160000000402504
Produttore:6999
EAN:7316577105318
SNODI SFERICI GEM 25 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEM 25 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio, un anello interno maggiorato e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso può risparmiare gli anelli distanziali

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x42x42 mm
Peso117,3 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza29 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
38,10 IVA esclusa
/ Unità
46,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.