Cuscinetti radiali a sfere SKF GEH 40 TXE-2LS, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 40 mm | Diametro interno: 40 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GEH 40 TXE-2LS
Rubix:160000000402487
Produttore:169648
EAN:7316571899886


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEH 40 TXE-2LS
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x68x68 mm |
|---|---|
| Peso | 520 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti + rivestimento tx |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 360000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione