Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-DO-2RS, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE20-DO-2RS
Rubix:160000000410736
Produttore:0066480100000
EAN:4012802529852
0066480100000-SNODO SFERICO GE20-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066480100000-SNODO SFERICO GE20-DO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)16x35x35 mm
Peso imballaggio60 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr30500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 17,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.