Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-FW, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-FW
Rubix:170000000704671
Produttore:0066500580000
EAN:4012802531619
0066500580000-SNODO SFERICO GE25-FW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066500580000-SNODO SFERICO GE25-FW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)28x47x47 mm
Peso imballaggio200 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza28 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr65900 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 55,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.