Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 120 TXA-2LS, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 85 mm | Diametro interno: 120 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 120 TXA-2LS
Rubix:160000000402418
Produttore:163478
EAN:7316571836836
SNODI SFERICI GE 120 TXA-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 120 TXA-2LS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x180x180 mm
Peso7760 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti + rivestimento tx
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr2700000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 754,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 921,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.