Cuscinetti radiali a sfere SKF GXD 30 SA, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto sferico radiale a spinta Cuscinetti sferici a spinta e a contatto angolare

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:GXD 30 SA
Rubix:170000000410202
Produttore:125860
EAN:7316571499642
SNODI SFERICI GXD 30 SA
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GXD 30 SA


Molte applicazioni richiedono snodi sferici idonei per movimenti oscillatori e in grado di sopportare il disallineamento. I cuscinetti volventi soddisfano solo parzialmente questi requisiti, poiché, di norma, sono progettati per la rotazione continua e possono sopportare solo disallineamenti di entità limitata. Per questo motivo la SKF produce snodi sferici, terminali e boccole che offrono una soluzione economica per superare queste sfide. Gli snodi sferici, i terminali e le boccole SKF vengono realizzati in diversi design e varie combinazioni di materiale per le superfici di strisciamento. Tutti i design e le combinazioni di materiale sono dotati di proprietà caratteristiche che li rendono idonei per le diverse applicazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso650 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza26 mm
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.