Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 20 TXG3E-2LS, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 20 TXG3E-2LS
Rubix:999190500030080
EAN:7316575376246
SNODO GE 20 TXG3E-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODO GE 20 TXG3E-2LS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio inossidabile (anello interno ed esterno) + tessuto ptfe (superficie di scorrimento acciaio/ptfe)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Tipologiasnodo sferico radiale (cuscinetto a sfere radiale) esente da manutenzione, con tenuta -2ls
Peso0,065 kg
Spessore12 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr83000 N
121,83 IVA esclusa
/ Unità
148,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.