Cuscinetti radiali a sfere INA GE80-UK-2RS-A, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 55 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE80-UK-2RS-A
Rubix:160000000410778
Produttore:0066504730000
EAN:4012802532074
0066504730000-SNODO SFERICO GE80-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066504730000-SNODO SFERICO GE80-UK-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)55x120x120 mm
Peso imballaggio2250 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza55 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1130000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 236,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.