Cuscinetti radiali a sfere INA GE140-DO, Diametro esterno: 210 mm | Larghezza: 90 mm | Diametro interno: 140 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE140-DO
Rubix:160000000410730
Produttore:0066483120000
EAN:4012802530964


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 90 mm |
Dettagli del prodotto : 0066483120000-SNODO SFERICO GE140-DO
Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, esente da manutenzione, strato scorrevole: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, sigillato
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta Prestazioni elevate: Per le massime esigenze di carico e durata
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x210x210 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 11120 g |
| Diametro interno | 140 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1360000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 610,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 744,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione