Cuscinetti radiali a sfere INA GE100-DO-2RS, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE100-DO-2RS
Rubix:160000000410747
Produttore:0066482900000
EAN:4012802530919
0066482900000-SNODO SFERICO GE100-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066482900000-SNODO SFERICO GE100-DO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)70x150x150 mm
Peso imballaggio4171 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr754000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
256,45 IVA esclusa
/ Unità
312,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.