Cuscinetti radiali a sfere INA GE240-DO-2RS-A, Diametro esterno: 340 mm | Larghezza: 140 mm | Diametro interno: 240 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE240-DO-2RS-A
Rubix:170000000704865
Produttore:0066539790000
EAN:4012802534252
0066539790000-SNODO SFERICO GE240-DO-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza140 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066539790000-SNODO SFERICO GE240-DO-2RS-A


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)140x340x340 mm
Peso imballaggio38039 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza140 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr3300000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
3608,64 IVA esclusa
/ Unità
4402,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.