Cuscinetti radiali a sfere SKF GEG 12 ESA, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEG 12 ESA
Rubix:160000000402549
EAN:7316571010939
SNODI SFERICI GEG 12 ESA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEG 12 ESA


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e un anello interno maggiorato. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare nell’anello esterno.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso consente di risparmiare gli anelli distanziatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16,6 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza12 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
18,58 IVA esclusa
/ Unità
22,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.