Cuscinetti radiali a sfere SKF GEG 80 ES, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 80 mm | Diametro interno: 80 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEG 80 ES
Rubix:160000000402557
Produttore:6943
EAN:7316577059383
SNODI SFERICI GEG 80 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEG 80 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e un anello interno maggiorato. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso consente di risparmiare gli anelli distanziatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x120x80 mm
Peso2430 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza80 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr400000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
259,35 IVA esclusa
/ Unità
316,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.