Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-LO, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-LO
Rubix:170000000704795
Produttore:0066528320000
EAN:4012802533453
0066528320000-SNODO SFERICO GE25-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066528320000-SNODO SFERICO GE25-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)25x42x42 mm
Peso imballaggio116 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza25 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr60500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
26,58 IVA esclusa
/ Unità
32,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.