Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 16 ES, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 16 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 16 ES
Rubix:170000000410091
Produttore:6710
EAN:7316577104960
SNODI SFERICI GE 16 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 16 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Peso42,4 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
14,03 IVA esclusa
/ Unità
17,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.