Cuscinetti radiali a sfere INA GE70-FO-2RS, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE70-FO-2RS
Rubix:170000000704821
Produttore:0066533750000
EAN:4012802533927
0066533750000-SNODO SFERICO GE70-FO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066533750000-SNODO SFERICO GE70-FO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)70x120x120 mm
Peso imballaggio2960 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr504000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
190,15 IVA esclusa
/ Unità
231,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.