Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-UK, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-UK
Rubix:160000000410766
Produttore:0066500740000
EAN:4012802531701
0066500740000-SNODO SFERICO GE25-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066500740000-SNODO SFERICO GE25-UK


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso imballaggio115 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr51100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
23,21 IVA esclusa
/ Unità
28,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.