Cuscinetti radiali a sfere SKF GEG 63 ES, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 63 mm | Diametro interno: 63 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEG 63 ES
Rubix:160000000402556
Produttore:6942
EAN:7316577043054
SNODI SFERICI GEG 63 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEG 63 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e un anello interno maggiorato. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso consente di risparmiare gli anelli distanziatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)63x95x63 mm
Peso1260 g
Diametro interno63 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza63 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
153,88 IVA esclusa
/ Unità
187,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.