Cuscinetti radiali a sfere SKF GX 80 F, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 50 mm | Diametro interno: 80 mm
Snodi sferici assiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GX 80 F
Rubix:160000000402500
Produttore:8029
EAN:7316577002457


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 50 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GX 80 F
Molte applicazioni richiedono cuscinetti sferici adatti a movimenti oscillanti e in grado di sopportare disallineamenti. I cuscinetti volventi soddisfano solo in parte questi requisiti, poiché sono generalmente progettati per la rotazione continua e possono sopportare solo disallineamenti limitati. Pertanto, la SKF produce snodi sferici, teste a snodo e boccole per fornire una soluzione economica a queste sfide. La SKF produce snodi sferici, teste a snodo e boccole in varie versioni e con diverse combinazioni di superfici di contatto. Ogni design e combinazione presenta proprietà caratteristiche che le rendono particolarmente adatte a determinate applicazioni.
Gli snodi sferici assiali sono stati progettati per sopportare carichi assiali e carichi radiali e assiali combinati. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/PTFE FRP che è esente da manutenzione. Tuttavia, la lubrificazione, che si può applicare da ambo i lati, può prolungare la durata di esercizio del cuscinetto.
Punti di forza
- Progettato per carichi assiali e combinati radiali e assiali
- Le rondelle separabili dell'albero e dell'alloggiamento consentono un montaggio più semplice
- Lunga durata e senza manutenzione
- Relativamente insensibile agli agenti contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Le rondelle separabili dell'albero e dell'alloggiamento consentono un montaggio più semplice
- Lunga durata e senza manutenzione
- Relativamente insensibile agli agenti contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x180x180 mm |
|---|---|
| Peso | 6950 g |
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 180 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 6,95 kg |
| Spessore | 43,5 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 915000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 570000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1104,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 1347,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione