Cuscinetti radiali a sfere INA GE40-UK-2RS-A, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 28 mm | Diametro interno: 40 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GE40-UK-2RS-A
Rubix:160000000410773
Produttore:0066502600000
EAN:4012802531909
0066502600000-SNODO SFERICO GE40-UK-2RS-A
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066502600000-SNODO SFERICO GE40-UK-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)28x62x62 mm
Peso imballaggio307 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza28 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr280000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
66,28 IVA esclusa
/ Unità
80,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.