Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 35 ESX-2LS, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 35 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GE 35 ESX-2LS
Rubix:170000000410104
Produttore:538802
EAN:7316575573744


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 35 ESX-2LS
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio SKF Explorer. Sono forniti con lubrificazione iniziale e sono dotati di tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni heavy-duty su ambo i lati. Rispetto ai cuscinetti acciaio su acciaio tradizionali, offrono coefficienti di carico dinamico più elevati.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 230 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione