Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 308 ES-2RS, Diametro esterno: 139.7 mm | Larghezza: 77.775 mm | Diametro interno: 89 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 308 ES-2RS
Rubix:170000000410185
Produttore:7111
EAN:7316576612428
SNODI SFERICI GEZ 308 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno89 mm
Diametro esterno139,7 mm
Larghezza77,775 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 308 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)77,78x139,7x88,9 mm
Peso4635 g
Diametro interno89 mm
Diametro esterno139,7 mm
Larghezza77,775 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.