Cuscinetti radiali a sfere INA GE10-PW, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE10-PW
Rubix:170000000704639
Produttore:0066497260000
EAN:4012802531213
0066497260000-SNODO SFERICO GE10-PW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066497260000-SNODO SFERICO GE10-PW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza14 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr18100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
12,18 IVA esclusa
/ Unità
14,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.