Cuscinetti radiali a sfere INA GE280-UK-2RS-B, Diametro esterno: 400 mm | Larghezza: 155 mm | Diametro interno: 280 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE280-UK-2RS-B
Rubix:160000000410790
Produttore:0066510540000
EAN:4012802532333
0066510540000-SNODO SFERICO GE280-UK-2RS-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza155 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066510540000-SNODO SFERICO GE280-UK-2RS-B


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x400x400 mm
Peso imballaggio63750 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza155 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
6188,60 IVA esclusa
/ Unità
7550,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.