Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 30 ES, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 30 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 30 ES
Rubix:160000000402380
Produttore:GE 30 ES
EAN:7316576609329
SNODI SFERICI GE 30 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 30 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineCN
Codice doganale84833080
€ 18,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.