Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 45 ES-2RS, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 45 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 45 ES-2RS
Rubix:160000000402448
Produttore:6817
EAN:7316576609398
SNODI SFERICI GE 45 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 45 ES-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x68x68 mm
Peso394,4 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr127000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
41,14 IVA esclusa
/ Unità
50,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.