Cuscinetti radiali a sfere Chiavette Unificate SB 8, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 8 mm
Snodo sferico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Chiavette Unificate:SB 8
Rubix:160000000412560

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3309703030-SNODO SB 8
Snodo sferico
Snodo sferico SB 8
Applicazioni
Precision Engineering
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 370 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione