Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 6 E, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 6 E
Rubix:160000000402372
Produttore:6838
EAN:7316577002303
SNODI SFERICI GE 6 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 6 E


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare solo dal lato.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x14x6 mm
Peso4,6 g
Diametro interno6 mm
Diametro esterno14 mm
Larghezza6 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr3400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
9,45 IVA esclusa
/ Unità
11,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.