Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-DO-2RS, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-DO-2RS
Rubix:160000000410738
Produttore:0066480960000
EAN:4012802530131
0066480960000-SNODO SFERICO GE30-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066480960000-SNODO SFERICO GE30-DO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)22x47x47 mm
Peso imballaggio138 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr70400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
22,70 IVA esclusa
/ Unità
27,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.