Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-FW, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE20-FW
Rubix:160000001725324
Produttore:0066499710000
EAN:4012802547641
0066499710000-SNODO SFERICO GE20-FW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066499710000-SNODO SFERICO GE20-FW


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)25x42x42 mm
Peso imballaggio156 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza25 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr51100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
49,76 IVA esclusa
/ Unità
60,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.