Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 104 ES-2RS, Diametro esterno: 50.8 mm | Larghezza: 27.762 mm | Diametro interno: 32 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GEZ 104 ES-2RS
Rubix:160000000402541
Produttore:7077
EAN:7316576612237


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Larghezza | 27,762 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 104 ES-2RS
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27,76x50,8x50,8 mm |
|---|---|
| Peso | 213,6 g |
| Diametro interno | 32 mm |
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Larghezza | 27,762 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 86500 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione