Cuscinetti radiali a sfere INA GE17-DO-2RS, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE17-DO-2RS
Rubix:170000000704779
Produttore:0066526890000
EAN:4012802533170
0066526890000-SNODO SFERICO GE17-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066526890000-SNODO SFERICO GE17-DO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)14x30x30 mm
Peso imballaggio39 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza14 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr21500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
18,59 IVA esclusa
/ Unità
22,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.