Cuscinetti radiali a sfere INA GE10-AX, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9.5 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE10-AX
Rubix:170000000524643
Produttore:0066541260000
EAN:4012802534511


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0066541260000-SNODO SFERICO GE10-AX
Snodo sferico assiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 33 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Larghezza | 9,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,039 kg |
| Spessore | 7,9 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 122000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 24400 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore