Cuscinetti radiali a sfere INA GE60-DO-E, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 44 mm | Diametro interno: 60 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE60-DO-E
Rubix:999221206044613
Produttore:0972839400000
EAN:4064327383686


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 0972839400000-SNODO SFERICO GE60-DO-E
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 44 mm |
| Materiale | acciaio/acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Tipologia | cuscinetto sferico radiale a strisciamento, richiede manutenzione, din iso 12240-1, serie dimensionale e, versione aperta (superficie di contatto scorrevole acciaio/acciaio) |
| Peso | 1 kg |
| Spessore | 36 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 240000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione