Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-PB, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 31 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-PB
Rubix:170000000704797
Produttore:0066528400000
EAN:4012802533392
0066528400000-SNODO SFERICO GE25-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066528400000-SNODO SFERICO GE25-PB


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza31 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr47100 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
74,86 IVA esclusa
/ Unità
91,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.