Cuscinetti radiali a sfere INA GE12-FO, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE12-FO
Rubix:999201229091558
Produttore:0066524840000
EAN:4012802532944


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 0066524840000-SNODO SFERICO GE12-FO
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio; DIN ISO 12240-1, serie dimensionale G, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 22600 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione