Cuscinetti radiali a sfere INA GE80-LO, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 80 mm | Diametro interno: 80 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE80-LO
Rubix:170000000704829
Produttore:0066534640000
EAN:4012802533941
0066534640000-SNODO SFERICO GE80-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066534640000-SNODO SFERICO GE80-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)80x120x120 mm
Peso imballaggio2600 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza80 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr504000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
206,13 IVA esclusa
/ Unità
251,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.