Cuscinetti radiali a sfere INA GE10-UK, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE10-UK
Rubix:160000000410761
Produttore:0066497340000
EAN:4012802531237
0066497340000-SNODO SFERICO GE10-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066497340000-SNODO SFERICO GE10-UK


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)9x19x19 mm
Peso imballaggio11 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza9 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr8640 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
12,45 IVA esclusa
/ Unità
15,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.