Cuscinetti radiali a sfere SKF GEH 30 ES-2RS, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 30 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEH 30 ES-2RS
Rubix:160000000402474
Produttore:6966
EAN:7316577003218
SNODI SFERICI GEH 30 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEH 30 ES-2RS


Questi snodi sferici radiali presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli. Rispetto alla serie GE, sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x55x55 mm
Peso284 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza32 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
37,15 IVA esclusa
/ Unità
45,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.