Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 160 TXA-2RS, Diametro esterno: 230 mm | Larghezza: 105 mm | Diametro interno: 160 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 160 TXA-2RS
Rubix:160000000402420
Produttore:168512
EAN:7316571884127
SNODI SFERICI GE 160 TXA-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 160 TXA-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)105x230x230 mm
Peso13550 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza105 mm
Materialeacciaio per cuscinetti+rivestimento tx
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 1672,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 2040,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.