Cuscinetti radiali a sfere INA GE125-LO, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 125 mm | Diametro interno: 125 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE125-LO
Rubix:170000000704843
Produttore:0066537310000
EAN:4012802534146
0066537310000-SNODO SFERICO GE125-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066537310000-SNODO SFERICO GE125-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)125x180x180 mm
Peso imballaggio8200 g
Diametro interno125 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza125 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1210000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
944,50 IVA esclusa
/ Unità
1152,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.