Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 70 ES, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 49 mm | Diametro interno: 70 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 70 ES
Rubix:160000000402386
Produttore:6858
EAN:7316576609442
SNODI SFERICI GE 70 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 70 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)49x105x105 mm
Peso1520 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza49 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr315000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
98,92 IVA esclusa
/ Unità
120,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.