Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-PB, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE20-PB
Rubix:170000000704787
Produttore:0066527510000
EAN:4012802533378
0066527510000-SNODO SFERICO GE20-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066527510000-SNODO SFERICO GE20-PB


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza25 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr31400 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
42,22 IVA esclusa
/ Unità
51,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.