Cuscinetti radiali a sfere INA GE50-DO-E, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE50-DO-E
Rubix:999221206044611
Produttore:0972839240000
EAN:4064327383648
0972839240000-SNODO SFERICO GE50-DO-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972839240000-SNODO SFERICO GE50-DO-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza35 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole)
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale a strisciamento, richiede manutenzione, serie dimensionale e, versione aperta
Peso0,53 kg
Spessore28 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr164000 N
27,84 IVA esclusa
/ Unità
33,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.