Cuscinetti radiali a sfere SKF GEG 100 ES, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 100 mm | Diametro interno: 100 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GEG 100 ES
Rubix:160000000402558
Produttore:6924
EAN:7316577107022


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 100 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEG 100 ES
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e un anello interno maggiorato. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso consente di risparmiare gli anelli distanziatori
- Adatto per carichi statici, alternati o d'urto pesanti
- L'anello interno esteso consente di risparmiare gli anelli distanziatori
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x150x100 mm |
|---|---|
| Peso | 4750 g |
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 610000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 561,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 684,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione