Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 200 TXA-2RS, Diametro esterno: 290 mm | Larghezza: 130 mm | Diametro interno: 200 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 200 TXA-2RS
Rubix:160000000402422
Produttore:167868
EAN:7316571875569
SNODI SFERICI GE 200 TXA-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 200 TXA-2RS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x290x290 mm
Peso28100 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza130 mm
Materialeacciaio per cuscinetti+tx liner
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
3140,33 IVA esclusa
/ Unità
3831,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.