Cuscinetti radiali a sfere INA GE14-PW, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 14 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE14-PW
Rubix:170000000708621
Produttore:0066497770000
EAN:4012802531299


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : 0066497770000-SNODO SFERICO GE14-PW
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-1, serie di dimensioni K, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54,31 g |
|---|---|
| Diametro interno | 14 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione